※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付皿ボルト
ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
89695497
品番
Y011-0420
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別
全ねじ
材質
構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ
強度区分
10.9
寸法d(mm)
M4
寸法L(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
トラスコ品番
856-1145
質量(g)
31.2
穴の形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
2 0408