※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 89695585 品番 Y011-0625
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。

種別全ねじ 材質構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ 強度区分10.9 寸法d(mm)M6 寸法L(mm)25 ねじピッチ(mm)1.0 トラスコ品番856-1154 質量(g)51.5 穴の形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3506:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする