ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89695663 品番 1058-2
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

差込角(mm[inch])19.0 [3/4]凹、12.7 [1/2]凸 用途ソケットの差込角変換用。 トラスコ品番439-2434 全長(mm)52.3 材質/仕上クロームバナジューム 質量(g)246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする