曜日別特売
8858-2 ソケットアダプター ハゼット 89695681

ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]凹、6.35[1/4]凸
9.5 [3/8]凹、6.35[1/4]凸
6.35 [1/4]凹、9.5 [3/8]凸
9.5 [3/8]凹、12.7 [1/2]凸
12.7 [1/2]凹、9.5 [3/8]凸
12.7 [1/2]凹、19.0 [3/4 ]凸
19.0 [3/4]凹、12.7 [1/2]凸
19.0 [3/4]凹、25.4 [1]凸
内容量1個注文コード89695681品番8858-2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

用途
ソケットの差込角変換用。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]凹、6.35[1/4]凸トラスコ品番439-5701全長(mm)26材質/仕上クロームバナジューム質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする