※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89696363 品番 900-24
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角6角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)24 トラスコ品番439-5867 質量(g)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする