※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ(6角タイプ・差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89696415 品番 900-29
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角6角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)29 トラスコ品番439-5913 質量(g)168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする