ソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89696817 品番 880-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角6角 差込角(mm)9.5 二面幅(mm)6 トラスコ品番439-5000 質量(g)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89696765
2020-03-14
用途:
バイクのオイル交換時に
その他業種

ハゼットの製品は表面が梨地かつギザギザが付いているのでオイル交換でオイルの付いた手でボルトを回すのが最高に楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
89696835
2016-05-27
用途:
出張用ツールに
コサカ エンジニアリング 様

初めて舶来ツールを手にしたのがHAZET
35年ほど使って重機のメンテで割ってしまいました!
バイクと乗用車のメンテだけならマダマダ使えてたと思いますが、ツイツイ奥まった処だったんで使っちゃいました!
元祖梨地スプライン加工で、間違った使い方しなければ、プロユースでも一生物ですね!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする