※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 店舗用装飾金物
TRUSCOの サインナット・化粧ねじ
装飾ナット 縦目ローレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89697362
品番
DN-AB310
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
装飾用のナットです。
用途
化粧ナットとして
トラスコ品番
855-5853
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
質量(g)
6
ねじ径
M6×1.0
頭部径(Φmm)
12
有効深さ(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415