DN-AB320 装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO 89697387 DN-AB320 装飾ナット 縦目ローレット TRUSCO 89697387

装飾ナット 縦目ローレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89697387 品番 DN-AB320
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

装飾用のナットです。

用途化粧ナットとして トラスコ品番855-5855 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 質量(g)20 ねじ径M6×1.0 頭部径(Φmm)20 有効深さ(mm)5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89697387
2021-09-30
用途:
ボックスの仕上げに使用
有限会社岡山アルス 様

大変、扱い易く綺麗に仕上がりました。次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする