ハゼット
両口フレアナットレンチ 612
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
10×11
10×11
11×13
12×14
13×15
16×18
17×19
19×22
24×27
30×32
8×10
全長(mm)
147
147
160
168
182
208
222
260
300
140
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89698953
品番
612-10X11
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
形状
6角
トラスコ品番
439-4143
全長(mm)
147
質量(g)
60
対辺寸法(mm)
10×11
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)