※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの 水道・空調配管用工具
ハゼットの 配管用レンチ
ハゼットの フレアナットレンチ
両口フレアナットレンチ 612
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89698996
品番
612-16X18
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
形状
12角
トラスコ品番
439-4194
全長(mm)
208
質量(g)
176
対辺寸法(mm)
16×18
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)