両口フレアナットレンチ 612

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89699041 品番 612-8X10
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

形状6角 トラスコ品番439-4259 全長(mm)140 質量(g)48 対辺寸法(mm)8×10 用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする