※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口めがねレンチ (ストレート) 610N

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 対辺寸法(mm)16×17 注文コード89699084 品番610N-16X17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 対辺寸法(mm)16×17 全長(mm)170 トラスコ品番439-4003 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89699084
2020-10-29
用途:
美しいデザイン
製造業

デザインが素敵で購入しました。
軽量なので特に上向きの作業に助かります。

最後の締めつけには他のレンチを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89699127
2019-05-13
用途:
建設機械、農機具の修理

値段が少し高いと思ったけれどそれだけのことはあると思った。頑丈で使い
やすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする