ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの メガネレンチ
ハゼットの 両口めがねレンチ
両口めがねレンチセット(ストレート) 8丁セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89699321
品番
610N/8RS
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
形状
ストレート
トラスコ品番
439-4101
セット内容
強化プラスチック製ホルダ
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ホルダー:樹脂
質量(g)
680