UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89700274
品番
X-9162 THS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
形状
一眼型
トラスコ品番
447-8797
質量(g)
46.0
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2