シリンダー錠 スリットロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89700345 品番CL-CA015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

キーの形状が複雑で、セキュリティ性の高い錠です。
開錠時には、キーが抜けないタイプです。

材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ トラスコ品番855-5869 セット内容キー2本・施錠カム板 質量(g)76 取付板厚(mm)1〜7 キー番号別番 2018年トラスコ掲載ページ2 0872

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする