TRUSCO
シリンダー錠 ミニスクウェアロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89700415
品番
CL-CA021
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。
ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質
シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ
トラスコ品番
855-5871
セット内容
キー2本・施錠カム板
質量(g)
24
取付板厚(mm)
1~5
キー番号
M227・M228・M241・M243・M253
2018年トラスコ掲載ページ
2 0872