※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
真鍮ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89700494
品番
TBCB-2305A
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
828-7468
質量(g)
55
全長(m)
5
適合径(Φmm)
(玉径)2.3
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど。
長さ(m)
5
表面処理
クローム
ボール径(Φmm)
2.3
使用荷重(kN)
0.02
2018年トラスコ掲載ページ
2 0895