※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
真鍮ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89700695
品番
TBCB-4915A
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
828-7645
質量(g)
675
全長(m)
15
適合径(Φmm)
(玉径)4.9
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど。
長さ(m)
15
表面処理
クローム
ボール径(Φmm)
4.9
使用荷重(kN)
0.16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0895