2322 ベルワン 耐熱計量カップ アスベル 89704133 2322 ベルワン 耐熱計量カップ アスベル 89704133

ベルワン 耐熱計量カップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89704133 品番 2322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。

型番O-250 容量(mL)250 1目盛(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)78×87 質量(g)70.5 トラスコ品番449-0011 材質AS樹脂 耐熱温度(℃)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704142
2022-01-19
用途:
軽量
WAKANAアンフラワー 様 (その他業種)

使いやすそう。まだ使ってはいないが大きいので中でかき混ぜが出来ていいですね。

対象商品:
89704133
2021-07-15
用途:
製造時
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

持ちやすい、見易い。ガラス製も購入したかったのですがこちらから購入しました。とても使いやすいです。

対象商品:
89704142
2020-08-11
用途:
調理時
その他業種

耐熱温度が100度までなので、熱湯を入れても大丈夫なところが助かっています。
(100均で買ったものは耐熱温度が70度だったので、熱湯を入れたらヒビ割れができてしまいました。)

対象商品:
89704142
2020-02-05
用途:
液体の計量
大月 様 (飲食業)

上から量が見えるので便利です。耐熱も良いです。洗浄機にも大丈夫でした。

対象商品:
89704142
2018-12-25
用途:
調理作業時
ガーデンKOKUSA 様 (建設業・工事業)

概ね満足です。使用感も特に悪くありません。写真で見るより開口部が楕円でした。

対象商品:
89704142
2016-09-29
用途:
キッチンでの計量

品質の良い商品ですが、左利きからの視点も交えてメモリ表示のサイズや位置を見直してもらえれば更に最高。

対象商品:
89704142
2016-03-31
用途:
料理
菱東漁業 様

調味料等の軽量に使用します。大奥曰く500ミリリットルが一番使いやすいとの事。

対象商品:
89704142
2016-06-07
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

こんなもんかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする