※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの フック
強力スリムフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
89704736
品番
SH-3G
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
3
トラスコ品番
435-0472
色
緑
質量(g)
19
縦(mm)
63
横(mm)
20