マグナ
マグナの 理科/技術/科学工作
マグナの 電気/電流/磁界
ネオジ磁石プレートキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ネオジム磁石
注文コード
89705567
品番
1-NCC18RT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(N)
39.2
トラスコ品番
448-7419
材質
ネオジム磁石
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
4
外径(Φmm)
17.8
適合ねじ
M3