※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグナ
マグナの 理科/技術/科学工作
マグナの 電気/電流/磁界
ネオジ磁石プレートキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
材質
ネオジム磁石、スチール
注文コード
89705585
品番
1-NCC20RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(N)
57
トラスコ品番
448-7435
材質
ネオジム磁石、スチール
厚さ(mm)
7.2
質量(g)
23
タイプ
丸型・キャップ付・段穴タイプ
外径(Φmm)
20
適合ねじ
M4