※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 材質ネオジム磁石、スチール 注文コード89705603 品番1-NCC25RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
吸着力(N)137.2 トラスコ品番448-7451 材質ネオジム磁石、スチール 厚さ(mm)7.7 質量(g)78 タイプ丸型・キャップ付・段穴タイプ 外径(Φmm)25 適合ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする