ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ネオジム磁石 注文コード89705637 品番1-NCC40LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
吸着力(N)34.3 トラスコ品番448-7486 材質ネオジム磁石 厚さ(mm)3 質量(g)8 長さ(mm)40.5 幅(mm)17 適合ねじM2.6×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする