※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両頭ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89705638 品番 TBM16-56-110H
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。

全長(mm)110 トラスコ品番856-3512 材質特殊合金鋼 質量(g)27 先端サイズ5、6 硬さH 先端形状マイナス(-) 本数10 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0642 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする