ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 材質ネオジム磁石、スチール 注文コード89705646 品番1-NCC42RA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
吸着力(N)362.6 トラスコ品番448-7494 材質ネオジム磁石、スチール 厚さ(mm)8.8 質量(g)23 タイプ丸型・キャップ付・皿穴タイプ 外径(Φmm)42 適合ねじM6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:675

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする