※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジ磁石プレートキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 材質ネオジム磁石、スチール 注文コード89705655 品番1-NCC42RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
吸着力(N)362.6 トラスコ品番448-7508 材質ネオジム磁石、スチール 厚さ(mm)8.8 質量(g)50 タイプ丸型・キャップ付・段穴タイプ 外径(Φmm)42 適合ねじM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする