万能型チップソー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番855-0213 注文コード89705796 品番TSMA-127
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。
ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
釘が入っている材料も楽々切断できます。
便利な切深メモリ付きです。
大きいサイズでも同じ価格設定です。

用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。 トラスコ品番855-0213 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)112 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
すごい切れ味でした!

TRUSCOだから問題ないだろうと思い購入しました。アルミDINレール切断しまたところ、日本刀で切ったみたいに綺麗に切断できました!リピ確定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする