TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
トクマルチップソー 充電丸鋸用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89705857
品番
TJMC-135
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。
シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
外径(mm)
135
刃数
30
穴径(mm)
20.0
刃厚(mm)
1.2
用途
レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。
トラスコ品番
855-8103
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
質量(g)
146
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断能力(mm)ステンレス
1.0
切断能力(mm)鉄鋼
3.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 0769