※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJMC-150 トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCO 89705875 TJMC-150 トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCO 89705875

トクマルチップソー 充電丸鋸用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89705875 品番 TJMC-150
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。
シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。

外径(mm)150 刃数32 穴径(mm)20.0 刃厚(mm)1.2 用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。 トラスコ品番855-8105 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 質量(g)174 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)ステンレス2.0 切断能力(mm)鉄鋼4.0 2018年トラスコ掲載ページ5 0769

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89705875
2018-12-13
用途:
LGS工事
建設業・工事業

切れ味は良いです。
耐久性はまだわからないですが
良ければ再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする