ステンレス用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89705884 品番 TST-180
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。
ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。
外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。
制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。

外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数60 用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。 トラスコ品番855-0205 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 質量(g)351 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 2018年トラスコ掲載ページ5 0774

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする