※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚注文コード89705893品番TST-305
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。
ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。
外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。
制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。