窯業系サイディング用オールダイヤチップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89705936 品番 TVB100-SAD
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。
「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。

外径(mm)100 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数8 用途窯業系サイディングボード切断全般に。 トラスコ品番855-0203 材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ 質量(g)86 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適合材サイディング 2018年トラスコ掲載ページ5 0779

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-16
用途:
サイディングボードのカット
ライズワン 様 (建設業・工事業)

今使用中で切れ味は良いみたい。後耐久性がどのくらいあるか観察中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする