ダイヤモンドカッタープロテクトウエーブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89706067 品番TDHW-105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。
深切り、直進性に優れています。
ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。

用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6928 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ5 0800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする