TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89706076
品番
TDCS-125
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
外径(mm)
125
穴径(mm)
22.0
刃厚(mm)
2.0
トラスコ品番
836-8053
形状
セグメントタイプ
用途
硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
111.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
付属リング穴径(Φmm)
20
チップ高さ(mm)
7
2018年トラスコ掲載ページ
5 0800