※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89706094
品番
TDCS-180
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
外径(mm)
180
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
トラスコ品番
836-8055
形状
セグメントタイプ
用途
硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
311
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
付属リング穴径(Φmm)
20・22
チップ高さ(mm)
7
2018年トラスコ掲載ページ
5 0800