※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
200
形状
セグメントタイプ
注文コード
89706103
品番
TDCS-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
外径・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
外径(mm)
200
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
トラスコ品番
836-8056
形状
セグメントタイプ
用途
硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
400
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
付属リング穴径(Φmm)
20・22
チップ高さ(mm)
7
2018年トラスコ掲載ページ
5 0800