※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP100AL-100-100P まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCO 89706216 GP100AL-100-100P まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 TRUSCO 89706216

まとめ買い GPトップα アランダムΦ100

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89706216 品番 GP100AL-100-100P
参考基準価格(税別)¥54,590 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。
騒音少なく快適に使用できます。
ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)

用途
航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。
金属のスケール取り、および各種バリ取り。
その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。
外径(Φmm)100 トラスコ品番829-1353 質量(kg)7.5 材質アランダム砥材 2018年トラスコ掲載ページ5 0945

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする