※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アストラマジック 穴あり

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 89706435 品番 TAM-125A-150-50P
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。
マジック式で、取り換えが簡単です。
切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。
パターンコートにより研削力が向上しました。

用途
自動車補修研磨作業。
金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
粒度150 外径(mm)125 トラスコ品番856-3471 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 質量(kg)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0970

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89706496
2022-11-11
用途:
パテ補修後の磨き用として

某メーカー品と比べても遜色なく磨き作業が行えます。結構持つのでお買い得かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする