※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 89706548 品番 TMD75-240
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

番手の取り替えがワンタッチでできます。
キレ味が鋭いです。
ペーパー目が出にくいです。
目づまりが少なく長寿命です。
粒度#120〜#400は耐水性があり、水との併用も可能です。

用途
自動車補修研磨作業。
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
建築塗装・インテリア工事での研磨作業。
各種車輌における塗膜研磨。
金属焼き付け塗装研磨作業。
粒度240 外径(mm)75 仕様穴なしタイプ トラスコ品番856-3584 適合機種信濃機販 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 最高周速度39.2m/S(2355m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0972

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-02
用途:
ボデーパテ後のサンディングなど
その他業種

スナップオンのポリッシャーを使ってますが、φ75サイズがあまり売っていないのでモノタロウで購入してます。プロではないので50枚は多いですが、安いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする