ダイヤモンドカップホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)100 注文コード89706697 品番TDCS-4D
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。

用途
コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。
使用工具:ディスクグラインダー。
外径(mm)100 穴径(mm)20 トラスコ品番836-6952 セット内容15mm穴用アダプター 材質炭素鋼 質量(g)280 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 仕上 2018年トラスコ掲載ページ5 1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする