TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
TRUSCOの カップホイール
溶着ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89706733
品番
UFO-2-120
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕上げ研磨用です。
R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途
瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。
金属の黒皮取りにも。
使用工具:ディスクグラインダー。
粒度
120
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
トラスコ品番
829-1374
材質
S45C
質量(g)
90.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1008