TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの フラップホイール
軸付ナイロンホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
89706864
品番
TNWJ-50
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。
目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
粒度
120相当
外径(mm)
50
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
12
用途
サビ落とし、塗装剥がしなどに。
トラスコ品番
855-0556
材質
ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト
色
ブラック
質量(g)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
40
使用工具
6mmコレットチャックストレートグラインダー
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
50×12×6
仕上がり相当番手
120相当
2018年トラスコ掲載ページ
5 1057