アイフィット 保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89708815 品番TSG-VFP
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。
フロント枠は高い防じん性、安全性があります。
強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。
マスク併用が可能です。

用途
研磨作業。
切削作業。
グラインダー作業。
機械取扱作業。
刈払作業。
仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6901 質量(g)32 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする