TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
クリップ式偏光サングラスレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89708833
品番
TFG-7P
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
まぶしい光や乱反射光をカットします。
ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
レンズ色
スモーク
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル
用途
塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止
トラスコ品番
855-1277
質量(g)
10
可視光線透過率(%)
17.1
レンズ厚さ(mm)
1.0
紫外線透過率
0.1%以下
偏光率(%)
99.96
2018年トラスコ掲載ページ
6 0040