TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット本体
遮熱ヘルメット涼帽
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89709077
品番
TD-HB-W
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。
軽量化したことで作業者の負担を減らします。
使用区分
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。
材質
帽体:ABS樹脂
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
856-6928
質量(g)
330
2018年トラスコ掲載ページ
6 0122