TRUSCO
TRUSCOの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
TRUSCOの 溶剤用手袋
耐溶剤手袋 重作業用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89710477
品番
TYGH-S
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗に強く重作業に向いています。
表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21.5
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
表:ポリウレタン、裏:綿
用途
機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。
仕様
裏地付
トラスコ品番
856-0859
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
104
入数(双)
1
中指長(cm)
7
材質(表)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
6 0631