TGTPE035S 熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋 TRUSCO 89711518

熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋

商品レビューを投稿する
内容量1セット(100枚)サイズS注文コード89711518品番TGTPE035S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。

用途
食品加工。
軽作業。
サイズS全長(cm)27中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.4材質熱可塑性エラストマー半透明厚さ(mm)0.035規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100トラスコ品番835-4696質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ6 0694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする