※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの アラミド 耐切創手袋
TRUSCOの すべり止めなし アラミド
耐切創・耐衝撃手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711703
品番
TMT-945L
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。
編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン
色
イエロー
耐切創性
5/F
入数(双)
1
用途
ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。
仕様
10ゲージ編
トラスコ品番
856-3625
質量(g)
92
規格
EN388 2016
機能
耐切創、耐衝撃、断熱
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン
色(手首部)
ブラック
ゲージ数
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0833